Motion
6506-20-20-SS

Brennan
6506-20-20-SS

FP-FJS recto
Artículo MI #02481541
No. Fabricante 6506-20-20-SS
Precio548.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6506-20-20-SS

FP-FJS recto
Artículo MI #02481541
No. Fabricante 6506-20-20-SS
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
Precio548.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°, 1-1/4 NPTF
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/4 in x 1-1/4 in hembra JIC 37° Flare Swivel
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Estilo final 2
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6506

Descripción general

Descripción del fabricante
6506-20-20-SS

También puede gustarle