Motion
6801-10-12-NWO-SS

Brennan
6801-10-12-NWO-SS

6801-10-12-NWO-SS
Artículo MI #02481566
No. Fabricante 6801-10-12-NWO-SS
Precio376.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6801-10-12-NWO-SS

6801-10-12-NWO-SS
Artículo MI #02481566
No. Fabricante 6801-10-12-NWO-SS
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
Su precio$376.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 ORB, 5/8 JIC 37°
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho Boss de junta tórica ajustable
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    6801

Descripción general

Descripción del fabricante
6801-10-12-NWO-SS

También puede gustarle