Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, 1-1/4 ORB
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 JIC 37°, 1-1/4 ORB
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1-1/4 pulg. macho con reborde de junta tórica ajustable
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie6801
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación