Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 BSPT, 3/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 BSPT, 3/4 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total52.3
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 21/2-14
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPT a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPT
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho cono de tubo estándar británico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 1/2–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7000
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación