Motion
7000-12-16

Brennan
7000-12-16

7000-12-16 MJ-MBSPT RECTO
Artículo MI #02481660
No. Fabricante 7000-12-16
Precio45.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7000-12-16

7000-12-16 MJ-MBSPT RECTO
Artículo MI #02481660
No. Fabricante 7000-12-16
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
Su precio$45.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 BSPT, 3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 BSPT, 3/4 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    36.0
  • Longitud total
    57.5
  • Profundidad de la rosca
    15.5
  • Tamaño de la rosca 2
    1-11
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPT a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 1 en macho British Standard Pipe Taper
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1–11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7000

Descripción general

Descripción del fabricante
7000-12-16 MJ-MBSPT RECTO

También puede gustarle