Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 5/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 5/16 pulg.
- Cuerpo hexagonal16.0
- Longitud total32.0
- Profundidad de la rosca5.94
- Tamaño de la rosca 21/8-28
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 11/2-20 UNF, G - 1/8-28
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 21/2-20 UNF, G - 1/8-28
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación