Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/8 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal16.0
- Longitud total32.0
- Profundidad de la rosca7.54
- Tamaño de la rosca 21/8-28
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare x 1/8 en macho British Standard Pipe Parallel
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1/8–28
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación