Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal32.0
- Longitud total43.5
- Profundidad de la rosca7.0
- Tamaño de la rosca 23/4-14
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Descripción Palabra clave3/8 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho British Standard Pipe Parallel
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 3/4–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación