Motion
7002-16-08

Brennan
7002-16-08

7002-16-08 MJ-MBSPP RECTO
Artículo MI #02481671
No. Fabricante 7002-16-08
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7002-16-08

7002-16-08 MJ-MBSPP RECTO
Artículo MI #02481671
No. Fabricante 7002-16-08
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
Precio42.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, 1/2 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1/2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    35.0
  • Longitud total
    50.0
  • Profundidad de la rosca
    21.4
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1/2 pulg. macho British Standard Pipe Parallel
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1/2–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7002

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-16-08 MJ-MBSPP RECTO

También puede gustarle