Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/2 JIC 37°, 1-1/4 BSPP
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal50.0
- Longitud total63.0
- Profundidad de la rosca30.0
- Tamaño de la rosca 21-1/4-11
- Peso1.08 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Descripción Palabra clave1-1/2 en macho JIC 37° Flare x 1-1/4 en macho British Standard Pipe Parallel
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-7/8–12
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1-1/4–11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación