Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 BSPP
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal30.0
- Longitud total44.3
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 25/8-14
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave5/8 in hembra tubo estándar británico paralelo x 5/8 in macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 5/8–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7003
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación