Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 BSPP
- Tamaño del extremo 21 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal38.0
- Longitud total58.8
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 21-11
- Peso0.54 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveGiratorio paralelo de tubería estándar británico hembra de 1 pulg. x 3/4 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1–11
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7004
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación