Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 20 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°, M20
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 20 mm
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°, M20
- Cuerpo hexagonal25.4
- Longitud total38.0
- Profundidad de la rosca9.9
- Tamaño de la rosca 2M20X1.5
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Descripción Palabra clave1/2 en macho JIC 37° Flare x 20 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 23/4-16 UNF, M20X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7005
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación