Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 35 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 JIC 37°, M35
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 35 mm
- Cuerpo hexagonal46.0
- Longitud total49.8
- Profundidad de la rosca27.4
- Tamaño de la rosca 2M45X2.0
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Descripción Palabra clave1-1/4 en macho JIC 37° Flare x 35 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 2M45 x 2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7005_LUZ DE COMIDA
Descripción general
Descripción del fabricante
7005-20-L35-45 MJ-MBT STRT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad