Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 12 mm
- Tipo de tamaño del extremo 1M12 Pieza giratoria
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 12 mm
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total41.7
- Profundidad de la rosca7.5
- Tamaño de la rosca 2M20X1.5
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoSistema métrico a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveGiro métrico hembra de 12 mm x 3/8 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7007_PESADO DEL COMEDOR
Descripción general
Descripción del fabricante
7007-06-S12-20 MJ-FMMS STRT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad