Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 10 mm
- Tipo de tamaño del extremo 1M10 Pieza giratoria
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 10 mm
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total43.2
- Profundidad de la rosca9.6
- Tamaño de la rosca 2M16X1.5
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoSistema métrico a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveGiro métrico hembra de 10 mm x 1/2 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7007_LUZ DE COMIDA
Descripción general
Descripción del fabricante
7007-08-L10-16 MJ-FMMS STRT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad