Motion
7007-10-L12-18

Brennan
7007-10-L12-18

7007-10-L12-18 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #02481706
No. Fabricante 7007-10-L12-18
Precio38.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7007-10-L12-18

7007-10-L12-18 MJ-FMMS STRT
Artículo MI #02481706
No. Fabricante 7007-10-L12-18
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
Precio38.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    M12 Pieza giratoria
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 12 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Longitud total
    46.2
  • Profundidad de la rosca
    12.3
  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Sistema métrico a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Giro métrico hembra de 12 mm x 5/8 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra giratoria métrica
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7007_LUZ DE COMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
7007-10-L12-18 MJ-FMMS STRT