Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg., 12 mm
- Tamaño del extremo 25/8 pulg., 12 mm
- Cuerpo hexagonal24.0
- Longitud total46.5
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 2M20X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF, M20X1.5
- Estilo final 2Hembra giratoria métrica, macho JIC
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF, M20X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7007_PESADO DEL COMEDOR
Descripción general
Descripción del fabricante
7007-10-S12-20 MJ-FMMS STRT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad