Motion
7008-F-08-08

Brennan
7008-F-08-08

Estr. MJ-FJIS
Artículo MI #02481709
No. Fabricante 7008-F-08-08
Precio28.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7008-F-08-08

Estr. MJ-FJIS
Artículo MI #02481709
No. Fabricante 7008-F-08-08
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
Precio28.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIS
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    43.5
  • Profundidad de la rosca
    9.5
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIS a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en hembra japonesa estándar industrial 30° Flare x 1/2 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Estándar industrial japonés hembra 30° Flare
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, G - 1/2-14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7008_F

Descripción general

Descripción del fabricante
7008-F-08-08