Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIS
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal36.0
- Longitud total44.0
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 23/4-14
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIS a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave3/4 en hembra japonesa estándar industrial 30° Flare x 3/4 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Estándar industrial japonés hembra 30° Flare
- Rosca del extremo 11-1/16-12 UN, G - 3/4-14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7008_F
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación