Motion
7032-02-04

Brennan
7032-02-04

7032-02-04 NIPPLE MP-MBSPP
Artículo MI #02481718
No. Fabricante 7032-02-04
Precio11.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7032-02-04

7032-02-04 NIPPLE MP-MBSPP
Artículo MI #02481718
No. Fabricante 7032-02-04
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
Precio11.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 BSPP, 1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 BSPP, 1/8 NPTF
  • Cuerpo hexagonal
    17.0
  • Longitud total
    28.0
  • Profundidad de la rosca
    4.8
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a NPTF, NPTF a BSPP
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho rígido de 1/8 in x tubo macho estándar británico paralelo de 1/4 in
  • Estilo final 1
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    (BSPP) 1/4–19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7032

Descripción general

Descripción del fabricante
7032-02-04 NIPPLE MP-MBSPP