Motion
2502-06-06-B
2502-06-06-B
Artículo MI #02481937
No. Fabricante 2502-06-06-B
Precio72.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2502-06-06-B
Artículo MI #02481937
No. Fabricante 2502-06-06-B
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
Su precio$72.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 JIC 37°
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/8 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Latón
  • Serie
    2502

Descripción general

Descripción del fabricante
2502-06-06-B

También puede gustarle