Motion
2501-16-16-B
2501-16-16-B
Artículo MI #02481964
No. Fabricante 2501-16-16-B
Precio75.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2501-16-16-B
Artículo MI #02481964
No. Fabricante 2501-16-16-B
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
Precio75.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, 1 NPTF
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. macho tubo rígido
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Latón
  • Serie
    2501

Descripción general

Descripción del fabricante
2501-16-16-B
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"