Motion
1700-12-16
1700-12-16 APTR STR MJ-CODE 61 BRIDA
Artículo MI #02482011
No. Fabricante 1700-12-16
Precio40.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1700-12-16 APTR STR MJ-CODE 61 BRIDA
Artículo MI #02482011
No. Fabricante 1700-12-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 1 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 1 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    1700

Descripción general

Descripción del fabricante
1700-12-16 APTR STR MJ-CODE 61 BRIDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"