Motion
TB-GT-110L

DODGE
TB-GT-110L

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-5/8 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02482267
No. Fabricante TB-GT-110L
Precio378.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-GT-110L

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-5/8 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02482267
No. Fabricante TB-GT-110L
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
Precio378.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    129286
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475884131

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-GT-110L BLK DE LA PILA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good