Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Longitud del orificio1.93 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7.2500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7.2500 pulg.
- Peso6.95 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas del adaptador ajustado al agarre
- Forma del orificioRonda
- Tipo de orificioRecto
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica9755 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa compleja de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante129329
- Velocidad máxima4300 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeAdaptador Push-Pull
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática6588 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782475887453
Descripción general
- La configuración de brida de 2 pernos permite un montaje y alineación sencillos, lo que garantiza un funcionamiento fiable en varias configuraciones.
- Fabricado en acero de alta calidad, este rodamiento ofrece una resistencia superior al desgaste y la corrosión, lo que prolonga su vida útil en entornos exigentes.
- Con una capacidad nominal de carga dinámica de [inserte la capacidad nominal específica si se conoce], este rodamiento es capaz de manejar cargas sustanciales mientras mantiene un funcionamiento suave.
- Equipado con un [insert type of seal, p. ej., goma o metal], proporciona una excelente protección contra contaminantes, lo que mejora su fiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.
- El cojinete cuenta con un diámetro de orificio de [insert diameter], lo que lo hace compatible con una amplia gama de ejes para aplicaciones versátiles
- Perfecto para usar en transportadores, ventiladores y otros equipos rotativos donde el rendimiento confiable es fundamental.
- Adecuado para diversas aplicaciones automotrices, incluidos componentes de chasis y transmisión, donde la precisión y la durabilidad son primordiales.
- Ideal para uso en maquinaria agrícola, proporciona la resistencia y fiabilidad necesarias para operaciones de trabajo pesado.
- El cojinete minimiza la fricción y el desgaste, lo que permite un funcionamiento más suave y una mayor eficiencia.
- Su robusta construcción garantiza una fiabilidad duradera, lo que reduce la necesidad de realizar frecuentes sustituciones y mantenimiento.
- Con su diseño de brida de 2 pernos, este rodamiento se adapta a diferentes configuraciones de montaje, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.