Motion
INS-GT-40M

Dodge
INS-GT-40M

Cojinete de inserto de bola - 40 mm D.I.
Artículo MI #02482514
No. Fabricante INS-GT-40M
Precio190.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-40M

Cojinete de inserto de bola - 40 mm D.I.
Artículo MI #02482514
No. Fabricante INS-GT-40M
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
Su precio$190.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129801
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475896790

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-40M BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos