Motion
INS-GT-45M

Dodge
INS-GT-45M

Cojinete de inserto de bola - 45 mm D.I.
Artículo MI #02482515
No. Fabricante INS-GT-45M
Precio209.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-45M

Cojinete de inserto de bola - 45 mm D.I.
Artículo MI #02482515
No. Fabricante INS-GT-45M
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
Precio209.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129802
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475896837

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-45M BRG