Motion
INS-GT-70M

Dodge
INS-GT-70M

Cojinete de inserto de bola - 70 mm D.I.
Artículo MI #02482519
No. Fabricante INS-GT-70M
Precio491.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-70M

Cojinete de inserto de bola - 70 mm D.I.
Artículo MI #02482519
No. Fabricante INS-GT-70M
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
Precio491.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    13995 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129806
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    9838 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475896936

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-70M BRG