Motion
INS-GT-75M

Dodge
INS-GT-75M

Cojinete de inserto de bola - 75 mm D.I.
Artículo MI #02482520
No. Fabricante INS-GT-75M
Precio711.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-75M

Cojinete de inserto de bola - 75 mm D.I.
Artículo MI #02482520
No. Fabricante INS-GT-75M
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
Precio711.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    14872 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129807
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    11108 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475896950

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-75M BRG