Motion
INS-GT-05

Dodge
INS-GT-05

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.0472 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02482541
No. Fabricante INS-GT-05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-05

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.0472 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #02482541
No. Fabricante INS-GT-05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129518
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3146 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1769 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    205
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475867912

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-05 BRG