Motion
INS-GT-09 (REVENTA)

Dodge
INS-GT-09 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola -
Artículo MI #02482545
No. Fabricante INS-GT-09 (RESALE)
Precio147.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-09 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola -
Artículo MI #02482545
No. Fabricante INS-GT-09 (RESALE)
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
Precio147.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    129522
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4906 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475868360

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-09 BRG