Motion
INS-GT-12 (REVENTA)

Dodge
INS-GT-12 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #02482548
No. Fabricante INS-GT-12 (RESALE)
Precio274.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-12 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #02482548
No. Fabricante INS-GT-12 (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio274.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    129525
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11791 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475882496

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-12 BRG