Motion
IR17X20X20,5-IS1

INA (Schaeffler)
IR17X20X20,5-IS1

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 20 mm OD, 20.5 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #02482852
No. Fabricante IR17X20X20,5-IS1
Precio70.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR17X20X20,5-IS1

Anillo interior de cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 20 mm OD, 20.5 mm Ancho, Acero cromado
Artículo MI #02482852
No. Fabricante IR17X20X20,5-IS1
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
Precio70.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Descripción larga
    El IR17X20X20,5-IS1 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 20 mm y un ancho total de 20.5 mm, con un peso de 0.05 lbs.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Material
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • UPC_NO
    4047643137492

Descripción general

Descripción del fabricante
IR17X20X20,5-IS1 ANILLO INTERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo