Motion
SS107BU103

Morse (RRX)
SS107BU103

Casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor 107 , 1.1875 pulg. Diámetro de orificio, Material: acero
Artículo MI #02482863
No. Fabricante SS107BU103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
SS107BU103

Casquillo reductor de velocidad - Tamaño reductor 107 , 1.1875 pulg. Diámetro de orificio, Material: acero
Artículo MI #02482863
No. Fabricante SS107BU103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107
  • Diámetro exterior
    1.4375 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662288915195
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SS107BU103 KIT DE CASQUILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo