Motion
LGEV2/180

SKF
LGEV2/180

Grasa - Composición mineral, grado 2 NLGI, tamaño 180 kg, contenedor de tambor, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de 15 a 250 °F
Artículo MI #02482970
No. Fabricante LGEV2/180
Precio7,934.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEV2/180

Grasa - Composición mineral, grado 2 NLGI, tamaño 180 kg, contenedor de tambor, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de 15 a 250 °F
Artículo MI #02482970
No. Fabricante LGEV2/180
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
Precio7,934.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    180 kg
  • Peso neto
    397 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    438.72 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Rodamientos basculantes de doble apoyo en tambores giratorios • Rodillos de soporte y empuje en hornos giratorios y secadoras • Excavadoras de ruedas de cubo • Rodamientos de anillo de rotación • Fresas de rodillos de alta presión • Trituradoras
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Mineral
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Calcio de litio
  • Tipo de lubricante
    LGEV 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577103307
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGEV 2
  • Rango de temperatura
    15 a 250 °F
  • UPC_NO
    7316577103307
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGEV2/180 LUBRICANTE
  • Extremadamente adecuado para lubricar rodamientos de rodillos esféricos de gran tamaño sujetos a cargas elevadas y rotaciones lentas, una situación en la que es probable que se produzca un microdeslizamiento
  • Extremadamente estable desde el punto de vista mecánico, lo que proporciona buena resistencia al agua y protección contra la corrosión