Motion
72420-CG

Bel-Ray
72420-CG

Grasa multiusos Termalene - Presión extrema, Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, Residual Oil, White Mineral Oil, Xylene Composition, 1 NLGI Grade, Red Color
Artículo MI #02482972
No. Fabricante 72420-CG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
72420-CG

Grasa multiusos Termalene - Presión extrema, Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, Residual Oil, White Mineral Oil, Xylene Composition, 1 NLGI Grade, Red Color
Artículo MI #02482972
No. Fabricante 72420-CG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1
  • Peso
    13.88 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, Residual Oil, White Mineral Oil, Xylene
  • Punto de caída
    +490 °F
  • Rango de temperatura
    0 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMALENO EP GR 1 1 E 12/CA 72420-CF14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo