Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-1/2 pulg., 3 pulg., 4 pulg., 6 pulg., 8 pulg.
- Longitud total10-1/2 pulg., 10-3/4 pulg., 12 pulg., 3-1/2 pulg., 6-1/4 pulg., 7-15/16 pulg.
- Tamaños de boquilla#1, #2, #3, #4
- Peso2.01
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre cómodo, tope para pulgar
- IncluyeBolsa con cierre a presión 50003
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores6
- Estilo de boquillaPhillips
Descripción general
- Mango de agarre cómodo con tope para el pulgar que permite un giro más potente sin molestias ni deslizamientos
- Las cuchillas cromadas evitan la corrosión y se pueden limpiar fácilmente
- Las cuchillas están hechas de acero de aleación especial para una mayor resistencia
- Las puntas con chorro de vapor sujetan los sujetadores y evitan el astillamiento, lo que prolonga la vida de la herramienta
- Los refuerzos hexagonales de los ejes permiten utilizar una llave para potencia de giro adicionalEl juego incluye los siguientes destornilladores Phillips®:
- 6-1/4” x 3” x #1 (SDP-1-3)
- 7-15/16” x 4” x #2 (SDP-2-4)
- 12” x 8” x #2 (SDP-2-8)
- 10-1/2” x 6” x #3 (SDP-3-6)
- 10-3/4” x 6” x #4 (SDP-4-6)
- 3-1/2” x 1-1/2” x #2 (SDP-2-ST)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación