Motion
100P-8MD
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, empuñadura confortable, mango con tope para el pulgar, forma de la hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 8 piezas
Artículo MI #02483056
No. Fabricante 100P-8MD
Precio97.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, empuñadura confortable, mango con tope para el pulgar, forma de la hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 8 piezas
Artículo MI #02483056
No. Fabricante 100P-8MD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg., 4 pulg., 6 pulg., 8 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg., 10-11/16 pulg., 12-3/4 pulg., 6-1/4 pulg., 6-11/16 pulg., 7-15/16 pulg., 7-7/8 pulg., 9-11/16 pulg.
  • Tamaños de boquilla
    #1, #2, #3, 1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
  • Peso
    2.8

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo, tope para pulgar
  • Incluye
    Bolsa con cierre a presión 50003
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    8
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
100P-8MD JUEGO MEZCLA DE 8 PCS

También puede gustarle