Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-5/16 pulg.
- Grosor de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza1/2 pulg.
- Longitud total8-7/16 pulg.
- Ancho de la punta1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- MaterialAcero de aleación
Descripción general
- Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
- Diseño más pesado para una mayor potencia de corte
- Las asas extendidas proporcionan mayor alcance y aprovechamiento