Motion
D203-6
Alicates de punta de aguja - 1-7/8 pulg. de longitud de mordaza, 6-5/8 pulg. de longitud total, mango de plástico
Artículo MI #02483117
No. Fabricante D203-6
Precio38.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de punta de aguja - 1-7/8 pulg. de longitud de mordaza, 6-5/8 pulg. de longitud total, mango de plástico
Artículo MI #02483117
No. Fabricante D203-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-7/8 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Ancho de la punta
    3/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Plástico
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Estriado
  • Material
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATO DE LA NARIZ DE LA AGUJA DE D203-6 6"
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción y de larga duración
  • Mordazas estriadas para envolver y enrollar con seguridad
  • Diseño de cabezal delgado para trabajar en áreas confinadas
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Las asas curvadas proporcionan un mayor control de la herramienta
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
  • Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo