Motion
D2000-28
Cortador de alambre - Sin retorno por resorte, 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #02483118
No. Fabricante D2000-28
Precio48.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Sin retorno por resorte, 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #02483118
No. Fabricante D2000-28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    8-1/16 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720925

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DIAGONAL DE D2000-28 8"
  • Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • El remaches está más cerca del filo de corte para una potencia de corte un 36 % mayor que otros diseños de alicates
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
  • Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.
  • Color del mango: azul real

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo