Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera2.58 libras por pie
- Longitud60 pies
- Radio de curvatura mínimo24.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.88 pulg.
- Peso2.58 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de cloropreno
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno (tipo A)
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético trenzado de alta tensión
- Tipo de mangueraButano y propano
- Material del tubo interiorNeopreno (tipo A)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053642704
- Temperatura máxima180 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Material de refuerzoTextil
- Aspiración10 inHg
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma de cloropreno
- UPC_NO072053642704
- Presión de trabajo350 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature