Motion
03UBBQ3A12.A UN ULTRAMITE

Falk (RRX)
03UBBQ3A12.A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 03 , triple, 12.8:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, estructura 56C
Artículo MI #02483654
No. Fabricante 03UBBQ3A12.A A ULTRAMITE
Precio6,765.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
03UBBQ3A12.A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 03 , triple, 12.8:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, estructura 56C
Artículo MI #02483654
No. Fabricante 03UBBQ3A12.A A ULTRAMITE
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
Precio6,765.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.74 x 4.72 x 6.57 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.5700 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.5400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.7200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    03
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 292.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    1600 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    12.8:1
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.420 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934214257

Descripción general

Descripción del fabricante
03UBBQ3A12.A UN ULTRAMITE 12.80:1

También puede gustarle