Motion
03UBBQ3A63.A B ULTRAMITE

Falk (RRX)
03UBBQ3A63.A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, Tamaño del reductor 03 , Triple, 62:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, Entrada acoplada a cara C, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, Salida de eje hueco, 143TC, 145TC Estructura
Artículo MI #02483689
No. Fabricante 03UBBQ3A63.A B ULTRAMITE
Precio6,765.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
03UBBQ3A63.A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, Tamaño del reductor 03 , Triple, 62:1 Relación, Dirección de salida izquierda, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, Entrada acoplada a cara C, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, Salida de eje hueco, 143TC, 145TC Estructura
Artículo MI #02483689
No. Fabricante 03UBBQ3A63.A B ULTRAMITE
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
Precio6,765.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.74 x 4.72 x 6.57 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.5700 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.5400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.7200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    03
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 56.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    1990 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC, 145TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    62:1
  • Factor de servicio
    0.93
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    1.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.750 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    34 rpm
  • Par de salida
    2196
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    1268 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934214592

Descripción general

Descripción del fabricante
03UBBQ3A63.A B ULTRAMITE 62.00:1

También puede gustarle