Motion
04UBBQ3A112A UN ULTRAMITE

Falk (RRX)
04UBBQ3A112A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 04 , triple, 105.7:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, estructura 56C
Artículo MI #02483769
No. Fabricante 04UBBQ3A112A A ULTRAMITE
Precio6,994.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
04UBBQ3A112A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 04 , triple, 105.7:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, estructura 56C
Artículo MI #02483769
No. Fabricante 04UBBQ3A112A A ULTRAMITE
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
Precio6,994.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    9.84 x 5.71 x 7.36 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.3600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.8400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.7100 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    04
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 31.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    3870 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    105.7:1
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.000 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934215360

Descripción general

Descripción del fabricante
04UBBQ3A112A A ULTRAMITE 105.7:1