Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa11.77 x 6.18 x 8.54 pulg.
- Altura de la carcasa8.5400 pulg.
- Longitud de la carcasa11.7700 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante05
- RPM máximas de salidaEntrada de 438.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo3870 pulg-lbs a 870 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213TC, 215TC
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación8.112:1
- Factor de servicio1.59
- Peso84.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada7.5000 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- LubricaciónMineral estándar
- Potencia de entrada máxima19.500 hp a 3500 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaIzquierda
- RPM de salida216 rpm
- Par de salida2079
- Tipo de salidaEje hueco
- Capacidad de carga suspendida897 lbf
- ReducciónTriple
- Tipo de selladoDoble
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934215438
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.