Motion
05UBBQ3A40.A UN ULTRAMITE

FALK
05UBBQ3A40.A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 05 , triple, 39.34:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, estructura 56C
Artículo MI #02483808
No. Fabricante 05UBBQ3A40.A A ULTRAMITE
Precio7,344.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
05UBBQ3A40.A A ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 05 , triple, 39.34:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, estructura 56C
Artículo MI #02483808
No. Fabricante 05UBBQ3A40.A A ULTRAMITE
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
Precio7,344.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.77 x 6.18 x 8.54 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.5400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.7700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    05
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 88.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    5830 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    39.34:1
  • Peso
    69.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    6.970 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934215759

Descripción general

Descripción del fabricante
05UBBQ3A40.A UN ULTRAMITE 39.34:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"