Motion
05UBBJ3A11.A D ULTRAMITE

FALK
05UBBJ3A11.A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 05 , triple, 11.4:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, 213TC, 215TC estructura
Artículo MI #02483850
No. Fabricante 05UBBJ3A11.A D ULTRAMITE
Precio9,095.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
05UBBJ3A11.A D ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 05 , triple, 11.4:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, 213TC, 215TC estructura
Artículo MI #02483850
No. Fabricante 05UBBJ3A11.A D ULTRAMITE
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
Precio9,095.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.77 x 6.18 x 8.54 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.5400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.7700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    05
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 318.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    4360 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC, 215TC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    11.4:1
  • Factor de servicio
    1.29
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    7.5000 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    16.200 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM de salida
    154 rpm
  • Par de salida
    2916
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Capacidad de carga suspendida
    904 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934216152

Descripción general

Descripción del fabricante
05UBBJ3A11.A D ULTRAMITE 11.40:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"