Motion
06UBBJ3A45.A B ULTRAMITE

Falk (RRX)
06UBBJ3A45.A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 06 , triple, 45.76:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, 143TC, 145TC estructura
Artículo MI #02484024
No. Fabricante 06UBBJ3A45.A B ULTRAMITE
Precio9,816.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
06UBBJ3A45.A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 06 , triple, 45.76:1 Relación, dirección de salida izquierda, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje hueco, 143TC, 145TC estructura
Artículo MI #02484024
No. Fabricante 06UBBJ3A45.A B ULTRAMITE
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
Precio9,816.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.56 x 6.69 x 9.17 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.1700 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 78.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    7320 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC, 145TC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    45.76:1
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Potencia de entrada máxima
    9.090 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934217876

Descripción general

Descripción del fabricante
06UBBJ3A45.A B ULTRAMITE 45.76:1

También puede gustarle